Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
2K-PUR33 Gießharzbeutel 655ml mit SF-System (sicheres Füllen)
Artikel-Nr.:
     C1197-435-12118
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-12118
EAN/GTIN:
     4031026628288
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
  • Im praktischen, transparenten 2-Kammer-Beutel
  • Sichtbare homogene Mischung durch patentierten Farbumschlag von blau nach grün
  • Sicheres Füllen durch SF-System, exzellentes Fließverhalten, geringe Volumenschwindung
  • Kalthärtend und sehr hydrophob, daher auch unter Wassereinfluss zu verarbeiten
  • Hohe Hydrolysebeständigkeit und gute Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
  • UV-, alterungs- und witterungsbeständig
  • Hervoragende Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Korrosion
  • Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffkabeln und Leitungen (PVC, PP, PE, VPE wie NYM, N(A)YY und NYCWY)
  • SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden
  • Halogenfrei

Das RELICON PUR 33 Gießharz wurde für die elektrische Isolation und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen für den Niederspannungsbereich entwickelt. Ebenfalls als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz auf Mittelspannungskabeln zu verwenden. Anwendung: Im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
gefülltes Polyurethanharz
Inhalt:
786 g
Bergbauzulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsmaterial, Isolierharz, Kabelharz, Kabelmuffen aus Gießharz, Kaltvergussmasse, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 655 Milliliter (ab € 0,05843* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,97*
€ 59,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,26*
€ 58,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.