Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 35,0x12,5 gelb/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-85855620
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
526-01714
EAN/GTIN:
4031026165646
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff
Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR)
Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß)
DIN-A4-Format
Beschriftung per Hand mit dem Kennzeichnungsstift T82 möglich
Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)
Das Kennzeichnungsträgersystem, bestehend aus Zeichenträger und Etikett, eignet sich für Innenanwendungen zur flexiblen Kennzeichnung, beispielsweise von Schaltanlagen und Maschinen. Eine Beschriftung ist mittels handelsüblichen Laserdruckern oder per Hand mit dem Markierstift T82 möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
35.00 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
kabelbeschriftung gelb
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Batteriesäure
,
Benzin
,
Butanol
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Reinigungslösungen
,
Schild
,
Widerstandsfähig gegen Alkohol
,
Žthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,1215*
€ 17,5015*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,291*
€ 17,661*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,276*
€ 19,996*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,6985*
€ 20,3285*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 20,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,5015*
€ 20,82679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1215*
€ 17,99459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 350,03* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x12,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-02514
ab € 320,58*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x25 gelb/weiß
HellermannTyton
526-03014
ab € 309,09*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x50 gelb/weiß
HellermannTyton
526-04014
ab € 225,55*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 17,5x9,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-01014
ab € 302,74*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x12,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-05014
ab € 223,50*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x25,0 gelb/weiß
HellermannTyton
526-05514
ab € 300,27*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x50,0 gelb/weiß
HellermannTyton
526-06014
ab € 300,96*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 35,0x9,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-01514
ab € 303,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen