Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x50,0 gelb/weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-526-06014
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
526-06014
EAN/GTIN:
4031026165745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff
Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR)
Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß)
DIN-A4-Format
Beschriftung per Hand mit dem Kennzeichnungsstift T82 möglich
Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro
MS-Windows Word Druckvorlagen unter www.HellermannTyton.de (Mediathek)
Das Kennzeichnungsträgersystem, bestehend aus Zeichenträger und Etikett, eignet sich für Innenanwendungen zur flexiblen Kennzeichnung, beispielsweise von Schaltanlagen und Maschinen. Eine Beschriftung ist mittels handelsüblichen Laserdruckern oder per Hand mit dem Markierstift T82 möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
210.00 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
hellermann kabelbeschriftung
,
zackband
,
kabelbeschriftung selbstbeschriften
,
Batteriesäure
,
Benzin
,
Butanol
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Reinigungslösungen
,
Schild
,
Widerstandsfähig gegen Alkohol
,
Žthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,96*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 302,0522* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,19*
€ 417,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,98*
€ 415,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,29*
€ 396,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,75*
€ 385,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,96*
€ 358,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x12,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-02514
ab € 320,58*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x25 gelb/weiß
HellermannTyton
526-03014
ab € 309,09*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 105x50 gelb/weiß
HellermannTyton
526-04014
ab € 225,55*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 17,5x9,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-01014
ab € 302,74*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x12,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-05014
ab € 223,50*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 210x25,0 gelb/weiß
HellermannTyton
526-05514
ab € 300,27*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 35,0x12,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-01714
ab € 15,09*
Ähnlich
Etiketten für Kennzeichnungsträgersystem für Laserdruck 35,0x9,5 gelb/weiß
HellermannTyton
526-01514
ab € 303,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen