Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-592-11065
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
592-11065
EAN/GTIN:
4031026172644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
Lieferung auf handlichen Karten
Wiederablösbarer Klebstoff
Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet
Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Textil
Aderdurchmesser:
0.00 mm | 4.00 mm
Kabeldurchmesser:
2.50 mm | 4.00 mm
Breite:
6.40 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
kleben
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
kabelbeschriftung gelb
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Klebezahlen
,
Symbole
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,14*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,02842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,07*
€ 81,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,99*
€ 78,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,82*
€ 70,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck +
HellermannTyton
592-11070
ab € 46,78*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck -
HellermannTyton
592-11071
ab € 46,63*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 0
HellermannTyton
592-11060
ab € 51,69*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 1
HellermannTyton
592-11061
ab € 51,14*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 1-33
HellermannTyton
592-11400
ab € 51,73*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 2
HellermannTyton
592-11062
ab € 51,23*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 3
HellermannTyton
592-11063
ab € 51,63*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 34-66
HellermannTyton
592-11401
ab € 51,75*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 4
HellermannTyton
592-11064
ab € 51,11*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 6
HellermannTyton
592-11066
ab € 51,14*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 67-99
HellermannTyton
592-11402
ab € 51,69*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 7
HellermannTyton
592-11067
ab € 51,22*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 8
HellermannTyton
592-11068
ab € 51,77*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck 9
HellermannTyton
592-11069
ab € 50,38*
Ähnlich
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck A
HellermannTyton
592-11001
ab € 51,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen