Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Allgemeines Warnzeichen 400.0 mm gelb mit schwarzem Aufdruck
Artikel-Nr.:
     C1197-597-66233
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-66233
EAN/GTIN:
     4031026509112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Beschriften
Beschriftung
Etikett
  • Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
  • Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
  • Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
  • Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
  • Lieferung ab einer Seitenlänge von 12,5 mm bis zu 400 mm

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,13* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.