Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Isolierschlauch 100m x 5mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chloropren Isolierschlauch 100m x 5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 100m x 5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 100m x 5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-608-01206
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     608-01206
EAN/GTIN:
     5022660687686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
  • Hochelastischer Chloroprenschlauch
  • Dehnungsfaktor bis 500%
  • Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
  • Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
  • Auf Rolle verfügbar

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen Hellermann Schläuche in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5.0 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4716* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,72*
€ 201,9668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,70*
€ 199,563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,15*
€ 192,9585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,33*
€ 189,6027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,16*
€ 175,1204
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 244,45*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.