Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Silikon-Isolierband 25 mm x 9,1 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstverschweißendes Silikon-Isolierband 25 mm x 9,1 m, grau
Selbstverschweißendes Silikon-Isolierband 25 mm x 9,1 m, grau
Selbstverschweißendes Silikon-Isolierband 25 mm x 9,1 m, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-711-10400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10400
EAN/GTIN:
     4031026548845
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Selbstreinigendes, chemisch vernetztes Silikonband
  • Im Querschnitt dreieckig aufgebaut
  • Trennlinie ermöglicht präzises Überlappen
  • Schützt vor Kriechstrom und Oberflächenerosion
  • Zur Isolation von Transformatoren und Anschlüssen im Außenbereich
  • Empfohlene Anwendung für Hochtemperatur-Silikonkabel
  • Nicht haftende Oberfläche verhindert Verunreinigungen
  • Resistent gegen allgemeine Wetterbedingungen, UV und Öl

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Silikon
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
9.1 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-54 °C | 180 °C
Stärke:
0.51 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Vulkanisierend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperatur-Silikon, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, Silicon, Silikon, hellermann isolierband grau, elektroisolierband, elektroisolierband grau, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Tape
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.