Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleit- und Antihaftmittel (fettfrei) - 200 ml Sprühdose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleit- und Antihaftmittel (fettfrei) - 200 ml Sprühdose
Gleit- und Antihaftmittel (fettfrei) - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10015
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10015
EAN/GTIN:
     5412386060564
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Schmierspray
  • PTFE-Gleit- und Antihaftmittel
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Breiter Temperaturbereich
  • Fett- und ölfrei, nicht schmutzend
  • Universell verwendbar
  • Von -195 °C bis +260 °C einsetzbar

KONTAFLON 85 - das fettfreie Gleit- und Antihaftmittel auf PTFE - Basis. Es bildet einen sauberen, dünnen Gleit- und Trennfilm, der wasserabstoßend wirkt, Schmutz nicht anzieht und bis 260 °C temperaturbeständig ist. KONTAFLON 85 wird als Gleitmittel für Kunststoff und Kabel, als Trockenschmierstoff für Laufwerke oder als universelles Antihaftmittel eingesetzt.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Kunststoffoberflächen
Funktion:
Schmierung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ptfe-spray 200ml, anti haftspray, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, schmierspray, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,9575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,83004*
€ 179,48775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,50008*
€ 177,9051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,48004*
€ 167,17125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,97008*
€ 161,8044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,49*
€ 142,1931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.