Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741989 Herst.-Nr.: 9022 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EasyLock® Partikelfilter P2 R + Ozon - Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000.
- Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden ohne Verwendung von Adaptern.
- Bei Serie 7000: 10-fach des Grenzwertes
- Bei Serie 9000: 15-fach des Grenzwertes
- Bajonettverschluss
- Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Adapter und Partikelvorfilter sind überflüssig
- Reduzierte Lagerhaltung - 30% weniger Teile
- Partikelfilter mit Faltfilter-Technologie: sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Partikelfilter geprüft und zugelassen nach EN 143:2000+A1:2006
- Gas- und vormontierte Filter geprüft und zugelassen nach EN 14387:2004+A1:2008
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,28* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,00* | € 6,54* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,93004* | € 45,51* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,78008* | € 49,02* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,32008* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|