Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Netzstecker Schweiz
>
Artikel
Universal Adapter Buchse an Schutzkontakt-Stecker für UK, Schweiz, Italien, USA, Dänemark, Good Conn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-1500-RA1
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
1500-RA1
EAN/GTIN:
4014619327782
Suchbegriffe:
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Der Universal Reiseadapter von Good Connections dient zum Anschluss internationaler Steckersysteme, wie zum Beispiel Geräte mit UK-, Schweiz-, Italien- oder USA-Anschluss und anderen an das deutsche oder französische Schutzkontaktsystem (CEE-System).
Technische Daten:
- Maximale Stromstärke: 16A
- Spannung: ~230V
- Farbe: Weiß
Achtung: Dieser Adapter konvertiert keine Spannung! Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass das angeschlossene Gerät mit dem 230V-System kompatibel ist.
... >
Stromversorgung
>
Adapter Ausland
>
Universal-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
netzadapter uk
,
netzstecker schweiz
,
reiseadapter good connections
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,82*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen