Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Winkelstecker unten, vergoldete Stecker, 3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Winkelstecker unten, vergoldete Stecker, 3m, Good Connections®
High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Winkelstecker unten, vergoldete Stecker, 3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4514-GWU03
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4514-GWU03
EAN/GTIN:
     4014619153831
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a good con...
hdmi kabel sonstige
High Speed HDMI® with Ethernet ist der neuste HDMI Standard und unterstützt die folgenden HDMI Eigenschaften:

- Full HD 3D
- Deep Color und 4K2K bis 1080p mit einer Frequenz von 340 MHz
- HDMI-Ethernet-Channel (HEC)
- Audio-Return-Channel (ARC)

Spezifikationen:

Tonformate: 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
Farbraum: 24 bit RGB/36 bit YUV, Deep Color 30, 36 und 48 bit RGB/YUV, xvYCC-Farbraum (IEC 61966-2-4), sYCC601, Adobe RGB, AdobeYCC601
max.Bildformat: 2160p/24Hz

(Quelle: Wikipedia)
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.