Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
USB-C™ an HDMI 2.0b SmartFLEX Kabel, 4K UHD @60Hz, Aluminiumgehäuse, CU, dunkelblau, 3m, Good Connec
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-4520-CSF030B
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
4520-CSF030B
EAN/GTIN:
4014619554676
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
- Hochflexibles USB- C™ and HDMI 2.0b Kabel mit SmartFLEX-Technologie
- Auflösungen bis 4K / UHD (3840*2160 Pixel) bei 60Hz (RGB/YUV444)
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Soft-PVC Kabelmantel
Das SmartFLEX USB-C™ an HDMI 2.0b Adapterkabel von Good Connections® verbindet den USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabooks oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang ihres UHD Displays und weiteren Wiedergabegeräten, die über einen HDMI-Eingang verfügen. Sie können entweder ihren Bildschirm erweitern (Extended Mode) oder duplizieren (Mirror Mode).
SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX-Soft-PVC-Technologie sind diese Multimediakabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich das Kabel bewegt (z.B. bei Industrieanwendungen oder beweglichen Halterungen).
Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses Kabels bestehen aus Kupfer (CU) und sind von einer hochwertigen Dreifachschirmung umgeben. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet und befinden sich in einem widerstandsfähigem Aluminiumgehäuse.
Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-C™ Buchse) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegeräts, eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich. Ein umständliches Hantieren mit Adaptern entfällt. Durch den reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Steckers nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.
Kompatibilität: Alternate / Alt Mode
Bitte beachten Sie, dass die Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützen muss. Dieser ist erforderlich, um das Videosignal über die USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Schnittstelle zu übertragen. Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihre Signalquelle den Alternate / Alt Mode unterstützt, da eine Wiedergabe sonst nicht möglich ist.
Technische Spezifikation:
- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 4K / UHD (3840*2160 Pixel) bei einer Frequenz von 60Hz (RGB/YUV444)
- Unterstützt HDCP 2.2 und HDCP 1.4
- Anschluss 1: USB-C™ Stecker (vergoldet)
- Anschluss 2: HDMI Stecker (vergoldet)
- Stecker mit Aluminiumgehäuse
- Leiterquerschnitt: Data AWG32/1, Power AWG26/7
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Signalrichtung: USB an HDMI
- Chipsatz: LT8711EH-C
- Mantelwerkstoff: Soft-PVC
- Außendurchmesser: 5 mm +/- 0,2 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)
Farbe: Dunkelblau
Länge: 3 m
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
... >
Good Connections
>
Zubehör
>
Off-Topic
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
USB-A HDMI Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb kabel typ-c hdmi
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen