Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
iPad 10,2" (9. Gen.) Tablet-Schutzhülle mit Kickstand, aqua, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-CASE-I09KA
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     CASE-I09KA
EAN/GTIN:
     4014619880881
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Good Connections® iPad-Hülle mit Kickstand ist die ideale Schutzhülle für ihr iPad 10,2“. Egal ob daheim oder beim Einsatz in der Schule – mit dieser praktischen und stoßabsorbierenden Schaumstoff-Schutzhülle ist das iPad stets bei Stürzen oder vor Kratzern geschützt. Der Tragegriff lässt sich durch einfaches Klappen in einen praktischen Kickstand verwandeln.

Kindgerechter Handgriff / Kickstand
Mit Hilfe des praktischen und großzügig dimensionierten Handgriffes lässt sich das iPad selbst für Kinderhände problemlos greifen und überall hin mitnehmen. Zugleich kann der Handgriff um 90° nach vorne oder hinten verstellt werden und so kann die Hülle als horizontaler oder vertikaler Ständer verwendet werden – je nach Position ideal zum Filme schauen oder zum Zeichen.

Robuste und passgenaue Hülle für sicheren Halt und ausgezeichneten Fallschutz
Die Hülle ist passgenau gefertigt, sodass das Tablet sicher verstaut ist und nicht versehentlich aus der Hülle entnommen werden kann. Die rutschfeste Oberfläche sorgt für sicheren Halt in der Hand. Der stoßabsorbierende Schaumstoff dämpft bei Stürzen und Stößen den Aufprall und verhindert dadurch effektiv Schäden an ihrem iPad.

Hochwertiger EVA-Schaumstoff
Die Schutzhülle ist aus schlagfestem und stoßabsorbierendem EVA-Schaumstoff hergestellt. Das Material ist superleicht und nicht gesundheitsschädlich, weshalb es auch für Kinder gut geeignet ist.

Einfacher Zugriff auf alle Funktionen
Die Hülle ist an den Funktionstasten, den Lautsprecheröffnungen sowie der Kamera mit präzise gefertigten Aussparungen ausgestattet, sodass ein uneingeschränkter Zugriff auf die Funktionen gegeben ist.

Praktischer Stifthalter
Rückseitig kann ein Apple Pencil oder ein passender Zubehörstift untergebracht werden.

Technische Spezifikation:

- Schutzhülle für iPad
- Kompatible iPad-Modelle: iPad 10,2“ (7./8./9. Gen.), iPad Air 10,5" (3. Gen.), iPad Pro 10,5"
- Material: EVA-Schaumstoff

Kompatible Modell-Nummern:*

- iPad 10,2" (2021) 9. Generation: A2602, A2603, A2604, A2605
- iPad 10,2" (2020) 8. Generation: A2270, A2428, A2429, A2430
- iPad 10,2" (2019) 7. Generation: A2197, A2198, A2200
- iPad Air 10,5" (2019) 3. Generation: A2123, A2152, A2153, A2154
- iPad Pro 10,5" (2017): A1701, A1709, A1852

Farbe: Aqua
Abmessungen: ca. 280 x 275 x 2,6 mm

*Hinweis:
Bitte prüfen Sie vorab die Rückseite ihres iPads um die Modellnummer „Axxxx“ zu finden und vergleichen Sie diese mit der Modellliste der kompatiblen Geräte.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.