Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0, USB 2.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0118
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0118
EAN/GTIN:
     4014619366767
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, wie beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB 2.0 Stecker A an USB-C™ Stecker
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG23, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.