Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Industrie-Steckverbinder S1 - HDMI Durchführungskupplung mit Flansch, Buchse A beidseitig, Metall, M
Artikel-Nr.:
     C1203-IC01-24H02
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC01-24H02
EAN/GTIN:
     4014619709205
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Steckverbinder
HDMI-Buchse
hdmi kabel sonstige
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 1 – Metallausführung mit "Klick"-Verschluss
Der schnell und einfach zu bedienende „Klick“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Metall- / Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.

Technische Spezifikation:

- Verschlusstechnik: "Klick"
- Schutzklasse: IP65 / IP67
- Für M24 Ausschnitte
- HDMI 2.0b Durchführungskupplung
- Auflösungen bis 4K / UHD bei 60 Hz
- Anschluss 1: HDMI Buchse A mit Klick-Arretierung und Kunststoffabdeckung
- Anschluss 2: HDMI Buchse A
- Haltbarkeit: > 1500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Gehäuse-Material: Metall mit Zinklegierung (Perlhartchrom) und Hochleistungskunststoff
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung (vergoldet)
- Versiegelung: Kieselgel / Silica Gel

Steckkompatible Produkte:

- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-24H01 / EAN: 4014619709199
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-24H02 / EAN: 4014619709205

Varianten der Serie 1
Die wasserdichten Good Connections® Industrie-Steckverbinder der Serie 1 sind in folgenden Varianten für M20/M24 Ausschnitte erhältlich:
- Power (2-, 3-, 4-, 5-Pin)
- Daten (USB und HDMI)
- Signal (RJ45, Fiber, 5- bis 24-Pin)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.