Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Good Connections® ANTARES PRO N24C Ladewagen bis 15,6", USB-C™, 65W Port, PD3.0, UVC-Desinfektion, s
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT03-C24S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT03-C24S
EAN/GTIN:
     4014619842896
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Mit dem innovativen USB-C™-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Ladewagen von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie genügend freie Steckdosen im Raum haben. Mit dem USB-C™-Ladewagen von Good Connections® benötigen Sie nur noch eine einzige freie Standard-Steckdose zum gleichzeitigen Laden von bis zu 36 Geräten, beispielsweise Notebooks, iPads, Tablets oder Microsoft Surface-Geräten.

Eine in jeder Ladeebene angebrachte UV-C Lampe sorgt umweltfreundlich und ohne Chemie für sterilere Verhältnisse und eine verbesserte Hygiene. Die ausziehbaren und nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern und fassen jeweils ein bis zu 15,6“ großes Gerät (Fachabmessungen BxTxH: 3,5 x 40 x 28,9 cm).

Leistungsstarke USB-C™ Port mit USB Power Delivery 3.0, PPS und 65W pro Port
Die USB-C™-Buchsen liefern selbst bei gleichzeitiger Nutzung jeweils bis zu 65W pro Port und laden die angeschlossenen Geräte dank modernster Ladetechnologien schnell und zuverlässig auf. Dabei werden Ladeformate wie USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0) und deren Erweiterung USB Power Delivery PPS sowie QC4+ unterstützt.

Wirtschaftlich
Standard-Ladewagen für Notebooks verfügen über Steckdosenleisten zum Anschluss der Notebook-Netzteile. Meist sind die verwendeten Notebook-Netzteile nicht universell einsetzbar und müssen getauscht werden sobald andere Geräte aufbewahrt werden sollen, da sie aufgrund verschiedener Stromabgaben nicht kompatibel sind. Mit dem Good Connections® USB-C™ Ladewagen können Sie verschiedenste USB-C™ Geräte laden, da die USB-Ports die Leistung je nach angeschlossenem Gerät anpassen. Zudem sorgt der Wegfall der Netzteile für kompaktere Abmessungen.

Intuitives Bedienpanel
Die Ladezeitbegrenzung, Einschaltverzögerung und die UV-C Desinfektion können über das Bedienpanel gesteuert werden. Die Ladezeitbegrenzung kann zwischen einer und 24 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird der Ladevorgang gestoppt. Alternativ kann der Ladewaagen auch im Dauerbetrieb verwendet werden. Die Desinfektion dauert nach dem Aktivieren fünf Minuten und schaltet sich anschließend automatisch wieder ab.

Sequentielle Ladesteuerung zur Einschaltstrombegrenzung
Beim Einschalten elektrischer Verbraucher kann es bauartbedingt kurzfristig zu erhöhten Einschaltströmen kommen. Diese Einschaltströme können ein Vielfaches des Nennstroms (normalen Betriebsstroms) betragen. Werden nun alle USB-Ports gleichzeitig eingeschaltet, so summieren sich diese Einschaltströme und können zu einem Auslösen von Sicherungen im Sicherungskreis führen.

Um dies zu verhindern werden bei den Good Connections® ANTARES PRO 15,6" Ladewagen für 24 und mehr Geräte die einzelnen Ladeebenen mit mehrsekündiger Verzögerung eingeschaltet, sodass der Einschaltstrom reduziert wird. Diese sequentielle Ladesteuerung wirkt somit als Einschaltstrombegrenzer und verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen der Sicherung beim Start. Bei dem Modell für zwölf Geräte ist sie bauartbedingt nicht notwendig.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladewagen je nach Modell mit bis zu zwei permanent laufenden, leistungsstarken und geräuscharmen Lüftern ausgestattet.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Die abschließbaren Flügeltüren mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl bieten Schutz vor unerlaubten Zugriff. Alle Kanten des aus 1,2 mm Stahlblech gefertigten Ladewagens sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Öffnungen sind so platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschützt sind. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Hochwertige Schwerlastrollen und Handgriff
Die Modelle für 24 und mehr Geräte sind mit stabilen Schwerlastrollen ausgestattet, die jeweils bis 85 kg belastbar sind. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen für optimales Handling. Mit Hilfe des Aluminium-Handgriffes lässt sich der Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren.

Technische Daten:

- Aufbau Ladewagen: Gerätebereich (vorne), abschließbarer Technikbereich (hinten)
- Gehäusematerial: 1,2 mm Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 2
- Ladeebenen ausziehbar und jeweils mit einer UV-C Lampe ausgestattet
- Geräteslots pro Ladeebene: 12
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 400 x 35 x 289 mm
- Geräteslots für eine bessere Zuordnung der Geräte nummeriert
- Verhältnis Geräteslots / USB-C™-Buchsen: 1:1
- Anzahl USB-C™-Buchsen: 24
- Leistung pro USB-Ladeport: max. 65W pro Port
- Leistungsabgabe pro Port: 5V/3A (15W), 9V/3A (27W), 12V/3A (36W), 15V/3A (45W), 20V/3A (60W)
- Unterstützt USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0), PD 2.0
- Unterstützt PPS, QC4+, QC4.0, QC3.0, QC 2.0, AFC, FCP, SCP, PE 2.0, PE 1.1, SFCP
- Anzahl Schutzkontakt-Buchsen für Zubehör: 1
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Schloss Technikbereich: Dreikant-Schloss mit einem Dreiecks-Schlüssel
- RJ45 Durchführungskupplung
- Extra Ablagefach für bspw. WLAN Access-Point
- Netzteilleistung: 2400 Watt
- Handgriff: Bei Modellen für 24 und mehr Geräte
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse (bei Modellen für 24 und mehr Geräte)

Farbe: Schwarz
Abmessungen Ladeschrank (B x T x H): 665 x 600 x 865 mm
Gewicht (netto): 56 kg
Gewicht (brutto): 66 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Ladewagen
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 1x Dreiecks-Schlüssel für die Hintertür
- 1x Netzkabel, 1,8 m
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Aluminium-Handgriff inkl. Befestigungsmaterial (bei Modellen für 24 und mehr Geräte)

Hinweise:
Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladewagen können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen. Die Ladeleistung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Ladekabel und Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen. Bei USB-Kabel, die mehr als 3A unterstützen muss ein E-Marker im Stecker verbaut sein. Passende Ladekabel mit PD 3.0 und 100W Unterstützung erhalten Sie unter der Good Connections® Herstellernummer: 2213-SF005S / EAN: 4014619710034
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.520,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,20*
€ 2.010,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,29*
€ 1.990,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,64*
€ 1.911,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,42*
€ 1.862,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,50*
€ 1.809,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.