Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Good Connections® GEMMA N32 Notebook-Ladewagen für 32 Geräte, Schutzkontaktbuchsen, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT21-AC32
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT21-AC32
EAN/GTIN:
     4014619881338
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
notebook ladewagen
Mit dem innovativen Notebook-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf dem Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass Ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Ladewagen von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie genügend freie Steckdosen im Raum haben. Mit dem Notebook-Ladewagen von Good Connections® benötigen Sie nur noch eine einzige freie Standard-Steckdose zum gleichzeitigen Laden von bis zu 32 Notebooks (Gesamtleistung max. 3680 W).

Die nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern und fassen jeweils ein, bis zu 15,6“ großes Gerät (Fachabmessungen BxTxH: 2,6 x 41,6 x 25,4 cm).

Schutzkontakt-PDU und einfaches Kabelmanagement
Im Inneren des Ladewagens ist über jeder Ladeebene eine Schublade mit zwei Steckdosenleisten (PDU) und jeweils acht freien Schutzkontakt-Buchsen angebracht. Die Netzteile der Endgeräte können in der Schublade untergebracht und mit den Steckdosenleisten verbunden werden. Die Notebookanschlüsse der Netzteile werden durch eine kleine Öffnung über jedem Gerätefach in den Geräteraum geführt und mit dem Notebook verbunden.

Smarte Ladesteuerung
Beim Einschalten elektrischer Verbraucher kann es bauartbedingt kurzfristig zu erhöhten Einschaltströmen kommen. Diese Einschaltströme können ein Vielfaches des Nennstroms (normalen Betriebsstroms) betragen. Werden nun alle Netzteile gleichzeitig eingeschaltet, so summieren sich diese Einschaltströme und können zu einem Auslösen von Sicherungen im Sicherungskreis führen. Um dies zu verhindern, verfügt dieser Good Connections® Ladewagen über eine smarte Ladesteuerung, welche die benötigte Leistung identifiziert und automatisch je nach Bedarf anpasst.

Intelligentes Statusdisplay
Der Ladewagen verfügt über ein intelligentes Statusdisplay, welches in Abhängigkeit von den angeschlossenen Geräten, den Ladestatus der Endgeräte anzeigen kann. Zudem zeigt das Display auch die aktuelle Stromstärke an.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladewagen mit zwei geräuscharmen Lüftern ausgestattet. Zudem ist das Gehäuse perforiert, sodass warme Luft effektiv nach außen geführt werden kann.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Die abschließbare Tür mit Sichtfenster aus hochstabilem Acryl bietet Schutz vor unerlaubtem Zugriff. Alle Kanten des aus Stahlblech gefertigten Ladewagens sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Zum Schutz vor Beschädigungen während des Transportes zwischen verschiedenen Räumen sind an den Ecken des Ladewagens Gummipolster angebracht. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Hochwertige Schwerlastrollen und Handgriff
Der Ladewagen ist mit stabilen, leichtgängigen und fünf Zoll großen Schwerlastrollen ausgestattet, die jeweils bis 50 kg belastbar sind. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen für optimales Handling. Mit Hilfe des integrierten Handgriffes lässt sich der Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren.

Technische Daten:

- Aufbau Ladewagen: Gerätebereich (vorne), abschließbarer Technikbereich (hinten)
- Gehäusematerial: Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 2
- Ladeebenen nicht ausziehbar
- Geräteslots pro Ladeebene: 16
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 416 x 26 x 254 mm
- Geräteslots für eine bessere Zuordnung der Geräte nummeriert
- Verhältnis Geräteslots / Schutzkontakt-Buchsen: 1:1
- Anzahl Schutzkontakt-Buchsen: 32
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Max. Gesamtleistung: 3680 Watt
- Überlastschutz
- Handgriff: Ja
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse

Farbe: Weiß / Blau
Abmessungen Ladewagen (B x T x H): 645 x 578 x 1013 mm (inkl. Rollen)
Gewicht (netto): 90 kg
Gewicht (brutto): 100 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Ladewagen
- 4x 5 Zoll Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 2x Schlüssel für die Hecktür
- 1x Netzkabel, 1,8 m
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Integrierter Handgriff

Hinweise:
Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladewagen können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen. Bitte prüfen Sie ihre Endgeräte vorab bzgl. der Abmessungen und Leistungsaufnahme. Verwenden Sie den Ladeschrank nur an entsprechend ausgelegten Stromkreisen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,05*
€ 1.043,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,56*
€ 1.038,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,36*
€ 1.009,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,01*
€ 980,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.