Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiver SAT Multischalter mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passiver SAT Multischalter mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen
Passiver SAT Multischalter mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen
Artikel-Nr.:
     C1203-S-MS010
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-MS010
EAN/GTIN:
     4014619700004
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter 8 ausgänge
multischalter
Passiver SAT Multischalter fünf Eingänge / acht Ausgänge

Durch seine kleine Bauform passt er selbst in den kleinsten Winkel auf dem Dachboden. Kein Netzanschluss erforderlich, denn der Multischalter nimmt sich, was er und das LNB brauchen, von den angeschlossenen Receivern.

- Verteiler für max. 8 Teilnehmer von einem Satelliten
- Geeignet für DVB-S und DVB-S2 (4K/HDTV/3D)
- Kompatibel mit einem Quad- oder Quattro-LNB
- Zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T/DVB-T2 HD)
- Eingebauter 22 kHz Generator
- Stromversorgung über Receiver
- Kompaktes Aluguss-Gehäuse
- Kein 230V Anschluss (Netzteil) notwendig!

Technische Daten:

Geräte-Anschlüsse:
- Eingang: 5x F-Buchse
- Ausgang: 8x F-Buchse
- Schaltbefehle: 13/0; 18/0; 13/22; 18/22V/kHz
- LNB-Stromversorgung: 400mA

Signalübertragung:
- Frequenzbereich SAT: 950-2.200MHz
- Polarisationsentkopplung SAT: 28-30dB
- Rückflussdämpfung SAT Eingänge: 10dB
- Übertragungsarten: DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Rückflussdämpfung SAT Ausgänge: 8dB
- Frequenzbereich terrestrisch: 47-862MHz

Farbe: Silber
Länge: 149,9mm
Breite: 124mm
Höhe: 28,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.