Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-495010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     495010
EAN/GTIN:
     4005887003928
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere vbw
220 mm. Für Kupfer- und Alukabel. Mit Präzisions-Schliff für sehr hohe Schneidleistung. Glatter, deformationsfreier Schnitt. Im Gesenk geschmiedet. Nachstellbares Schraubgelenk.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Feinadriges Kabel:
70 mm²
Mehradriges Kabel:
35 mm²
Einadriges Kabel:
25 mm²
Gewicht:
332 g
Herkunftsland:
JAPAN
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
494015
ab € 102,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.