Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS ARCHIV-KLAPPDECKEL-CONTAINER / KLAPPDECKELBOX / 555 x 380 x 295 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS ARCHIV-KLAPPDECKEL-CONTAINER / KLAPPDECKELBOX / 555 x 380 x 295 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS ARCHIV-KLAPPDECKEL-CONTAINER / KLAPPDECKELBOX / 555 x 380 x 295 mm / anthrazit-weiß / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-152591124
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     152591124
EAN/GTIN:
     4000817947907
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

NIPS ARCHIV-KLAPPDECKEL-CONTAINER / KLAPPDECKELBOX / anthrazit-weiß / 5 Stück

  • Besonders große Aufbewahrungs- und Transportbox mit seitlichen Tragegriffen
  • Passend für A4- und Foolscap-Format
  • Verschlusslasche für sicheres Verschließen
  • Großflächige Beschriftungsfelder auf allen 4 Seiten
  • Sehr stabile Wandkonstruktion
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Länge x Breite x Höhe (in mm): 380 x 555 x 295
  • Farbe: anthrazit/weiß
  • Packungsinhalt: 5 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 85 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152398124
ab € 0,71*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152391124
ab € 0,69*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152498124
ab € 0,54*
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
152505124
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.