Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5DD4UG0050A20A20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1173030050
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173030050
EAN/GTIN:
     4032248985609
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Länge:
255 MMT
Breite:
202 MMT
Höhe:
29 MMT
Gewicht:
347 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel sf/utp cat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Keyword 1(PROFINET Datenleitung), Keyword 2(PROFINET-Leitung), Keyword 3(Kupferkabel PROFINET-Anwendungen), Keyword 4(Signalleitung PROFINET-Anwendungen), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.