Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
KTB FS 453815 S4E2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-1196120000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1196120000
EAN/GTIN:
4032248978908
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Länge:
560 MMT
Breite:
200 MMT
Höhe:
610 MMT
Gewicht:
12300 GRM
Preisgruppe:
P160
Ursprungsland:
DE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
eex gehäuse weidmüller
,
eex gehäuse
,
leergehäuse 150mm tief
,
Keyword 1(Ex-Metallgehäuse)
,
Keyword 2(Ex-Metallkorpus)
,
Keyword 3(Ex-Metallkörper)
,
Keyword 4()
,
Keyword 5()
,
Keyword 6()
,
Keyword 7()
,
Keyword 8()
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,97*
€ 1.164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,10*
€ 1.156,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,07*
€ 1.113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,58*
€ 1.083,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,30*
€ 1.040,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOHA KTB A5 S2 R
Weidmüller
1252750000
ab € 40,07*
Zubehör
DOHA KTB A6 S2 R
Weidmüller
1252780000
ab € 34,04*
Zubehör
FKSC M6X8 D9/SW3
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
KTB GP 453815 AB S4
Weidmüller
1281070000
ab € 104,31*
Zubehör
KTB MOPL 4538 MSZN H
Weidmüller
2022590000
ab € 97,06*
Zubehör
KTB MOPL 4538 S2N
Weidmüller
1193860000
ab € 109,73*
Zubehör
KTB RNHD 453815 R
Weidmüller
1281450000
ab € 88,7251*
Zubehör
KTB RNHD 453815 S4E R
Weidmüller
1314190000
ab € 117,29*
Zubehör
PEBZ M10 KTB S4 SET
Weidmüller
1192690000
ab € 47,10*
Zubehör
TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
Weidmüller
1257640000
ab € 24,96*
Zubehör
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
Weidmüller
1283450000
ab € 27,39*
Zubehör
Weidmüller PEBZ M10 KTB BR SET Erdungsbolzen Messing Silber (Ø x L) 21 mm x 48.5 mm 1 St.
Weidmüller
1192680000
ab € 26,46*
Zubehör
Weidmüller SD FIXING SET Befestigungsset Edelstahl Silber (L x B x H) 25 x 80 x 80mm 1St.
Weidmüller
A75522
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen