Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
KTB QL 352620 S4E2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-1200180000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1200180000
EAN/GTIN:
4032248982936
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte
Weitere Informationen:
Länge:
440 MMT
Breite:
200 MMT
Höhe:
510 MMT
Gewicht:
7700 GRM
Preisgruppe:
P160
Ursprungsland:
DE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
eex gehäuse weidmüller
,
eex gehäuse
,
leergehäuse ip 66
,
Keyword 1(Ex-Metallgehäuse)
,
Keyword 2(Ex-Metallkorpus)
,
Keyword 3(Ex-Metallkörper)
,
Keyword 4()
,
Keyword 5()
,
Keyword 6()
,
Keyword 7()
,
Keyword 8()
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,54*
€ 1.207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,15*
€ 1.196,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,56*
€ 1.154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,60*
€ 1.126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,28*
€ 1.089,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOHA KTB A6 S2 R
Weidmüller
1252780000
ab € 34,20*
Zubehör
FKSC M6X8 D9/SW3
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
KTB GP 352620 AB S4
Weidmüller
1281010000
ab € 92,03*
Zubehör
KTB GP 352620 AB S4 6MM
Weidmüller
1256410000
ab € 143,75*
Zubehör
KTB GP 352620 AB S4 PE
Weidmüller
2023230000
ab € 168,88*
Zubehör
KTB MOPL 3526 MSZN
Weidmüller
1193970000
ab € 30,49*
Zubehör
KTB MOPL 3526 MSZN H
Weidmüller
2022310000
ab € 52,74*
Zubehör
PEBZ M10 KTB S4 SET
Weidmüller
1192690000
ab € 47,02*
Zubehör
TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
Weidmüller
1257640000
ab € 24,82*
Zubehör
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
Weidmüller
1283450000
ab € 27,54*
Zubehör
TS35X7.5 ST KTB3526 HOR
Weidmüller
8000006721
ab € 96,268*
Zubehör
TS35X7.5 ST KTB3526 VER
Weidmüller
8000006711
ab € 132,52*
Zubehör
8000073113 - TS35X15 ST KTB3526 HOR
Weidmüller
8000073113
ab € 167,66*
Zubehör
8000073114 - TS35X15 ST KTB3526 VER
Weidmüller
8000073114
ab € 265,52*
Zubehör
Weidmüller PEBZ M10 KTB BR SET Erdungsbolzen Messing Silber (Ø x L) 21 mm x 48.5 mm 1 St.
Weidmüller
1192680000
ab € 26,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen