Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
IE-SW-VL08MT-8TX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-1240940000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1240940000
EAN/GTIN:
4050118028676
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Weitere Informationen:
Länge:
203 MMT
Breite:
169 MMT
Höhe:
94 MMT
Gewicht:
1025 GRM
Preisgruppe:
I654
Ursprungsland:
TW
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
Keyword 1(Netzwerk-Switch)
,
Keyword 2(Netzwerk Verteiler)
,
Keyword 3(Netzwerkweiche)
,
Keyword 4(Netzwerkverteiler)
,
Keyword 5(LAN-Verteiler)
,
Keyword 6()
,
Keyword 7()
,
Keyword 8()
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,45*
€ 712,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,41*
€ 666,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,86*
€ 637,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RM-KIT
Weidmüller
1241440000
ab € 160,80*
Zubehör
VDATA CAT6
Weidmüller
1348590000
ab € 64,69*
Zubehör
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 10m, Gelb Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
RS Pro
557155
ab € 23,12*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen