Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Freischaltgehäuse
>
Artikel
PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-2737440000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2737440000
EAN/GTIN:
4032248395545
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Sicherungshalter
Gerätedose Unterputz
Weitere Informationen:
Länge:
658 MMT
Breite:
448 MMT
Höhe:
351 MMT
Gewicht:
6908 GRM
Preisgruppe:
I662
Ursprungsland:
DE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
Weidmüller
Weitere Suchbegriffe:
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
weidmüller sicherungshalter
,
sicherungshalter
,
Keyword 1(Generatoranschlusskasten)
,
Keyword 2(PV Box)
,
Keyword 3()
,
Keyword 4()
,
Keyword 5()
,
Keyword 6()
,
Keyword 7()
,
Keyword 8()
,
Keyword 9()
,
Keyword 10()
,
Keyword 11()
,
Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,56*
€ 464,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FUSE 10X38 4A 1000 VDC GPV
Weidmüller
2783190000
ab € 34,68*
Zubehör
FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV
Weidmüller
2783200000
ab € 34,69*
Zubehör
FUSE 10X38 6A 1000 VDC GPV
Weidmüller
2783210000
ab € 34,79*
Zubehör
FUSE 10X38 8A 1000 VDC GPV
Weidmüller
2783220000
ab € 34,69*
Zubehör
KT 14
Weidmüller
1157820000
ab € 33,10*
Zubehör
MULTI-STRIPAX PV
Weidmüller
1190490000
ab € 157,24*
Zubehör
SDIS 0.6X3.5X100
Weidmüller
2749810000
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen