| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1212-1481302 Herst.-Nr.: 1481302 EAN/GTIN: 4026529024200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktiver Verteiler zum Aufteilen des Video-. signals auf mehrere Stammleitungen. 1 TwinBus Video Eingang. 1 Eingang für KOAX-Leitung. 75 Ohm umschaltbar: -3 Ausgänge für TwinBus Video. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 4. Spannungsversorgung: über Systembus aus Netzgerät 17573xx Temperaturbereich: 0 Grad bis 40 GradC. REG. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | steuern/regeln | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türkommunikation, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Z... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |