| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1212-1481400 Herst.-Nr.: 1481400 EAN/GTIN: 4026529013198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatz bei TwinBus Video-Anlagen mit sternförmiger Video-Verdrahtung ohne Einschalt-. berechtigung und Parallelbetrieb. 1 Eingang. 6 Ausgänge. max. 4 Geräte pro Anlage einsetzbar. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 4. Spannungsversorgung: über Systembus aus Netzgerät 17573xx: REG. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türkommunikation, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Z... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |