Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztrafo, REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netztrafo, REG
Netztrafo, REG
Netztrafo, REG
Artikel-Nr.:
     C1212-1647600
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1647600
EAN/GTIN:
     4026529004264
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Zur Spannungsversorgung von Zubehör. Thermische Sicherung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen: 54x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Ausgangsspannung: AC 8 V / 1 A. Spannungsversorgung: AC 230 V 50 Hz. REG.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 MHz
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
8 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
60 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
ja
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
nein
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Kontakt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Basisnetzgerät, Gleichrichter, Netzgerät, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türkommunikation, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netzgleichrichter, Netzgleichrichter für Türstation, Netzgleichrichter für Video, Netztrafo, Trafo, Transformator, Videonetzgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.