Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprechstelle, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprechstelle, silber
Freisprechstelle, silber
Freisprechstelle, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1723020
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1723020
EAN/GTIN:
     4026529027522
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen. Intelligentes Freisprechen. Extra flaches Design - nur 23 mm Bauhöhe. Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf. 5 melodische Ruftöne. Lautstärke 4-stufig einstellbar. Rufabschalter. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Abmessungen: 90x152x23 mm (BxHxT). Zubehör: Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen 17322xx
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
nein
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Mit Video:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
23 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.