Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprechstelle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprechstelle, schwarz
Freisprechstelle, schwarz
Freisprechstelle, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1212-1723040
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1723040
EAN/GTIN:
     4026529027539
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen. Intelligentes Freisprechen. Extra flaches Design - nur 23 mm Bauhöhe. Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf. 5 melodische Ruftöne. Lautstärke 4-stufig einstellbar. Rufabschalter. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Abmessungen: 90x152x23 mm (BxHxT). Zubehör: Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen 17322xx
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
nein
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
schwarz
Mit Video:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
23 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.