Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohntelefon Komfort, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohntelefon Komfort, weiß
Wohntelefon Komfort, weiß
Wohntelefon Komfort, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1765070
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1765070
EAN/GTIN:
     4026529004912
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen mit internem Sprechverkehr. Für TwinBus Türsprechanlagen. Extra flaches Design. Optische Rufanzeige / Nachtdesign. Lautstärke 4-stufig einstellbar. 8 melodische Ruftöne inkl. 3-Klang-Gong: -Rufabschalter. 1-Mann-Inbetriebnahme. Tasten für 8 interne Teilnehmer und 8 TwinBus Schaltbefehle. Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/. Internruf: -Rufspeicher für Internrufe. Türöffnerautomatik. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Abmessungen: 132x220x42 mm (BxHxT). Zubehör: Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen 17321xx
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Mit Video:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
132 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Gegensprechtelefon, GSM-Telefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation für Türkommunikation, Innenstation Türkommunikation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Videomonitor-Sprechanlage, Wohntelefon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.