Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videokamera Color, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videokamera Color, silber eloxiert
Videokamera Color, silber eloxiert
Videokamera Color, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     C1212-1765220
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1765220
EAN/GTIN:
     4026529008637
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Externe Kamera für Videoanlagen. TwinBus oder Koax-Anschluss. CCD-Aufnahmeelement 1,4/. Bildübertragung Color PAL. Blendenautomatik. Videosignal gesteuert. Wetterfestes Alu-Gehäuse IP 65. Bildpunkte 752x582. Lichtempfindlichkeit 1 Lux. Videoausgang 1 Vss symmetrisch. Videoausgang 1 Vss an 75 Ohm, unsymmetrisch. Inkl. Heizung und Wandarm. Abmessungen: 40x40x95 mm (BxHxT) ohne Wandarm. Gesamterfassungsbereich: 40 Grad horizontal, 30 Grad vertikal. Temperaturbereich: -20 GradC bis +40 GradC. Farbe: silber eloxiert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
Bus-System
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Öffnungswinkel Kamera:
40 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,33*
€ 1.184,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,60*
€ 1.121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,73*
€ 1.082,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,16*
€ 1.024,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.