Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acero Edelstahl-Türstation Audio, 4 WE, Audio, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acero Edelstahl-Türstation Audio, 4 WE, Audio, Edelstahl
Acero Edelstahl-Türstation Audio, 4 WE, Audio, Edelstahl
Acero Edelstahl-Türstation Audio, 4 WE, Audio, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1212-1810420
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1810420
EAN/GTIN:
     4026529033257
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Acero Edelstahl-Türstation mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher. Vandalismusgeschützte Türstation. Eleganter Chromring. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl. Bündig abschließende Taster und Namensschilder. Beleuchtete Namensschilder und Klingeltasten mit weißen LEDs. Große Namensschilder 16x64 mm von vorne ohne Spezialwerkzeug austauschbar. In Edelstahl geschliffen oder im exklusiven Messing-Look (Edelstahl mit PVD-Beschichtung, auf Anfrage). Einfache Montage: Frontplatte mit Fangseil, UP-Kasten mit Mauerankern, flexible Kabeleinführung. UP-Kasten nur 40 bzw. 52 mm tief - die bestehende Wärmedämmung bleibt erhalten. Verdeckte Montageelemente. Unterputzmontage mit Putzausgleich. Abmessungen Frontplatte: 154x331x2.5 mm (BxHxT). Abmessungen UP-Kasten: 130x307x52 mm (BxHxT). Lieferumfang: Unterputzkasten, Montagematerial: Audio, Edelstahl.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
4
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
Edelstahl
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
331 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
2,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,94*
€ 410,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.