Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenhaus-Türstation, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenhaus-Türstation, weiß
Treppenhaus-Türstation, weiß
Treppenhaus-Türstation, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1820170
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1820170
EAN/GTIN:
     4026529027621
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zur Wohnungstür. Zur Kommunikation zwischen Wohnungstür und Wohnung. Extra flaches Design - 23 mm Bauhöhe. 1 Klingeltaste. Beleuchtete Lichttaste (Nachtdesign). Großzügiges Namensschild - von vorn austauschbar. Ohne Türöffnerfunktion an der Wohnungstür. Für den Einsatz im Innenbereich. 2-Draht-Bus-Technologie. Einfache Integration in bestehende TwinBus-Anlagen. Abmessungen: 90x152x23 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld: 45x26 mm (BxH). Zubehör: UP-Rahmen 17322xx für Unterputz- und Hohlwandmontage
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
ja
Anzahl der Ruftasten:
1
Montageart:
Aufputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
152 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türlautsprecher, Türstation für Türkommunikation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.