Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entravox Türstation Audio, 3 WE, Audio, weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entravox Türstation Audio, 3 WE, Audio, weiß lackiert
Entravox Türstation Audio, 3 WE, Audio, weiß lackiert
Entravox Türstation Audio, 3 WE, Audio, weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     C1212-1840370
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1840370
EAN/GTIN:
     4026529024330
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Entravox Türstation mit Lautsprecher. Für TwinBus Türsprechanlagen. Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. Anschluss über nur 2 Adern inkl. Beleuchtung. Beleuchtung über LEDs. 3 beleuchtete Klingeltasten. 3 beleuchtete Namensschilder - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. einstellbare Sprachlautstärke. Extra flaches Design - nur 22 mm Aufbauhöhe. Aufputzmontage. Abmessungen: 141x216x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld: 74x12 mm (BxH). Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montagematerial, Entriegelungskarte. Audio, weiß lackiert.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
3
Montageart:
Aufputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
216 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, weiß lackiert, Audio, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.