Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1841420
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841420
EAN/GTIN:
     4026529025313
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. 4 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. 4 TwinBus Wohntelefone 17630xx weiß. Entravox Netzgerät. Farbe: silber/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
4
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,94*
€ 529,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,55*
€ 526,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 249,68*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 384,15*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 450,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.