Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefeinwurfmodul, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefeinwurfmodul, RAL Sonderfarbe
Briefeinwurfmodul, RAL Sonderfarbe
Briefeinwurfmodul, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1873199
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1873199
EAN/GTIN:
     4026529038054
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten
Briefeinwurfmodul, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
sonstige
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
384,5 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung:
Briefkasten
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: Postkasten, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Audiomodul, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Bewegungsmeldermodul, Blende, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerabdrucksensor, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türkommunikation, Funktionsmodul für Türstatio...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.