Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 1 Modulplatz, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 1 Modulplatz, RAL Sonderfarbe
Aufputzrahmen 1 Modulplatz, RAL Sonderfarbe
Aufputzrahmen 1 Modulplatz, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1883199
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883199
EAN/GTIN:
     4026529038313
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Aufputzrahmen 1 Modulplatz, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Höhe:
133 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Verteilertür, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, abdeckrahmen 1 fach, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäusesystem, Gehäuse-Unterputz, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für T...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.