Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, RAL Sonderfarbe
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, RAL Sonderfarbe
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1883599
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883599
EAN/GTIN:
     4026529038351
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Höhe:
230 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Verteilertür, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäusesystem, Gehäuse-Unterputz, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für T...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.