Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Hausstation, Color, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Hausstation, Color, weiß
Video-Hausstation, Color, weiß
Video-Hausstation, Color, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1786770
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1786770
EAN/GTIN:
     4026529039624
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 10 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915. Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf. Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast. Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt. Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen. Abmessungen: 151x221x48 mm (BxHxT). Temperaturbereich: 0 Grad bis 40 GradC. Zubehör: Tischmontage mit Tischkonsole 17313xx: Color, weiß.
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Video:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
151 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
48 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.