| |
|
| Artikel-Nr.: C1212-RGE1811225 Herst.-Nr.: RGE1811225 EAN/GTIN: 4026529038979 |
| |
|
| | |
| Acero PUR Edelstahl-Türstation mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher. Vandalismusgeschützte Türstation. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl geschliffen. Bündig abschließende Taster und Namensschilder. Beleuchtete Namensschilder und Klingeltasten mit weißen LEDs. Große Namensschilder 16x64 mm von vorne ohne Spezialwerkzeug austauschbar. Einfache Montage: Frontplatte mit Fangseil, UP-Kasten mit Mauerankern, flexible Kabeleinführung. UP-Kasten nur 40 bzw. 52 mm tief - die bestehende Wärmedämmung bleibt erhalten. Farbe: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Mit Infoschild: | nein | Anzahl der Ruftasten: | 10 | Montageart: | Unterputz | Mit Abdeckung: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Modulare Bauweise: | nein | Mit Kamera: | nein | Farbe: | Edelstahl | Installationstechnik: | Bus-System | Höhe: | 511 mm | Breite: | 154 mm | Tiefe: | 2,5 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, klingelplatte edelstahl, Edelstahl, Sprechanlage, Gebäudekommunikation |
| | |
| |