Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acero pur Edelstahl-Türstation Audio, 18 WE, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acero pur Edelstahl-Türstation Audio, 18 WE, Edelstahl
Acero pur Edelstahl-Türstation Audio, 18 WE, Edelstahl
Acero pur Edelstahl-Türstation Audio, 18 WE, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1813225
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1813225
EAN/GTIN:
     4026529039020
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Acero PUR Edelstahl-Türstation mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher. Vandalismusgeschützte Türstation. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl geschliffen. Bündig abschließende Taster und Namensschilder. Beleuchtete Namensschilder und Klingeltasten mit weißen LEDs. Große Namensschilder 16x64 mm von vorne ohne Spezialwerkzeug austauschbar. Einfache Montage: Frontplatte mit Fangseil, UP-Kasten mit Mauerankern, flexible Kabeleinführung. UP-Kasten nur 40 bzw. 52 mm tief - die bestehende Wärmedämmung bleibt erhalten. Farbe: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
18
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
Edelstahl
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
391 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
2,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,36*
€ 1.061,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,57*
€ 1.058,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,10*
€ 1.030,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,21*
€ 1.009,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,54*
€ 976,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.