Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acero pur Audio-Set 2 WE, edelstahl/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acero pur Audio-Set 2 WE, edelstahl/weiß
Acero pur Audio-Set 2 WE, edelstahl/weiß
Acero pur Audio-Set 2 WE, edelstahl/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1818225
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1818225
EAN/GTIN:
     4026529040477
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Audio Türsprechanlage mit Acero PUR Türstation im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Acero pur Edelstahl-Türstation RGE1810225. 2 Wohntelefone 1763070, weiß. Netzgerät 1757301. Farbe: edelstahl/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, edelstahl/weiß, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,02*
€ 637,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,37*
€ 634,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,16*
€ 624,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.