Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-010018
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405100183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,98*
€ 249,8762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,52*
€ 249,3288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,23*
€ 222,8037
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.