Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-010312
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405103122
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,285*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.