Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-010318
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405103184
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.