Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Oberteil 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Glasreinigerleiter Oberteil
Sprossen-Glasreinigerleiter Oberteil
Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse & clip-step R 13, 6 Stufen
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-012008
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405950160
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Glasreinigerleiter
alu-anlegeleiter 8 sprossen
alu anlegeleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: günzburger glasreinigerleiter, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.