Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Baugrubenleiter 4 Stufen inkl. Handläufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Baugrubenleiter 4 Stufen inkl. Plattform und Handläufen
Stufen-Baugrubenleiter 4 Stufen inkl. Plattform und Handläufen
Stufen-Baugrubenleiter mit Einsteckteil 2 Stufen
Stufen-Baugrubenleiter mit Einsteckteil 4 Stufen
Stufen-Baugrubenleiter im Einsatz
Stufen-Baugrubenleiter: Einsteckteil montieren
Stufen-Baugrubenleiter im Einsatz
Stufen-Baugrubenleiter in Baugrube
Stufen-Baugrubenleiter im Einsatz
Stufen-Baugrubenleiter im Einsatz
Stufen-Baugrubenleiter: Bodenkralle
Artikel-Nr.:
     C1224-012041
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405120419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Anlegeleiterhandlauf
Handlauf Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Verstärkte Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
  • Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
  • Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
  • Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 3 sprossen, alu anlegeleiter, stufen-anlegeleiter munk, Baugruben-Zugang, Baugruben-Zugänge, Baugrubenleiter, Baugrubenleitern, Baugrubenzugang, Baugrubenzugänge, Grubenleiter, Grubenleitern, Stufen-Baugrubenleiter, Stufen-Baugrubenleitern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,01*
€ 656,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,83*
€ 582,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 103,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 142,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.