Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt Länge 1000 mm
Schienenanlage für Regalleitern: Stahl-Rohr verzinkt Länge 1000 mm
Regalleiter-Schienenanlage komplett
Artikel-Nr.:
     C1224-030349
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405303492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkrohr
zinkrohr
  • Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern
  • Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr
  • Rohrdurchmesser 30 mm
  • Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm
  • Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Halter mit Anschlag notwendig
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr, Stahl-Rohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.