Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdiele klappbar 1,70 x 0,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdiele klappbar
Arbeitsdiele klappbar
Arbeitsdiele klappbar Anwendung
Arbeitsdiele klappbar Anwendung Transport
Artikel-Nr.:
     C1224-030408
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405304086
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
  • Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
  • Einfacher und schneller Aufbau dank Scharnieren mit Schnellverschlüssen
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m)
  • Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte
  • Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Belastung max. 300 kg
Weitere Suchbegriffe: Diele, Arbeitsdielen für Leitern, Leiterarbeitsdiele, arbeitsplattform, Arbeitsdiele, Arbeitsdielen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.